Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X9.60X111.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.60X9.60X111.00-270GRAD-Z
Rubix:d1197193
Producator:Z-130CX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior9.6 mm
Diametrul firului1.6 mm
Lungime111 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.60X9.60X111.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X9.60X111.00-270GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 144.1 N, tolerance Fn (Fntol): 10.93 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 42 mm, eyelet height (Lh): 5.3 mm, internal preload force (F0): 11.88 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate25 g
Diametrul exterior9.6 mm
Diametrul firului1.6 mm
Lungime111 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere