Referințe
Gutekunst:1.60X8.00X46.00-180GRAD-Z
Rubix:d1201808
Producator:Z-130E-03I



Detalii produs : 1.60X8.00X46.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X8.00X46.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 168.4 N, tolerance Fn (Fntol): 19.99 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 25 mm, height (Lh): 4.2 mm, internal preload (F0): 17.77 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
