Referințe
Gutekunst:1.80X24.00X107.50-270GRAD-Z
Rubix:d1194746
Producator:Z-130E-13X

rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 107.5 mm |
Detalii produs : 1.80X24.00X107.50-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X24.00X107.50-270GRAD-Z
TENSION SPRING -Z-130E-13X-
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 107.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere