Referințe
Gutekunst:1.60X9.60X136.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196993
Producator:Z-130EI



Detalii produs : 1.60X9.60X136.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X9.60X136.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 144.1 N, tolerance Fn (Fntol): 10.71 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, height (Lh): 5.2 mm, internal preload (F0): 11.88 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 136 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
