Referințe
Gutekunst:2.00X22.00X54.80-270GRAD-Z
Rubix:d1199859
Producator:Z-134X



Detalii produs : 2.00X22.00X54.80-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X22.00X54.80-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 123.3 N, tolerance Fn (Fntol): 8.08 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (Lh): 14.65 mm, internal preload (F0): 8.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 54.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
