Referințe
Gutekunst:2.00X22.00X72.80-180GRAD-Z
Rubix:d1197593
Producator:Z-135AI



Detalii produs : 2.00X22.00X72.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X22.00X72.80-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 123.3 N, tolerance Fn (Fntol): 7.04 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 29 mm, eyelet height (Lh): 14.9 mm, inner preload force (F0): 8.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 72.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
