Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z
Rubix:d616691
Producator:Z-140AI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior18 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime87.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z GUTEKUNST - 2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z GUTEKUNST


tension spring, maximum spring force (Fn): 149.2 N, tolerance Fn (Fntol): 8.19 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 32 mm, eyelet height (Lh): 11.2 mm, internal preload force (F0): 11.81 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate41 g
Diametrul exterior18 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime87.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere