Referințe
Gutekunst:2.00X18.00X148.00-270GRAD-Z
Rubix:d1199824
Producator:Z-141CX



Detalii produs : 2.00X18.00X148.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X18.00X148.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 149.2 N, tolerance Fn (Fntol): 7.53 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 45 mm, height (Lh): 11.25 mm, internal preload (F0): 11.81 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 148 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
