Referințe
Gutekunst:2.00X16.00X189.00-270GRAD-Z
Rubix:d1196976
Producator:Z-141KX



Detalii produs : 2.00X16.00X189.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X16.00X189.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 166.7 N, tolerance Fn (Fntol): 8.82 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 51 mm, height (Lh): 9.75 mm, internal preload (F0): 14.5 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 189 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
