Referințe
Gutekunst:2.00X12.00X38.30-180GRAD-Z
Rubix:d1194621
Producator:Z-145I



Detalii produs : 2.00X12.00X38.30-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X38.30-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 216.4 N, tolerance Fn (Fntol): 22.72 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 18 mm, height (Lh): 6.65 mm, internal preload (F0): 19.71 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 38.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
