Referințe
Gutekunst:2.00X12.00X108.00-270GRAD-Z
Rubix:d1195688
Producator:Z-147AX



Detalii produs : 2.00X12.00X108.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X108.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 216.4 N, tolerance Fn (Fntol): 16.55 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 37 mm, height (LH): 6.25 mm, internal preload (F0): 19.71 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 108 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
