Referințe
Gutekunst:2.20X30.00X102.00-180GRAD-Z
Rubix:d1202335
Producator:Z-147E-22I
Detalii produs : 2.20X30.00X102.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X30.00X102.00-180GRAD-Z
Tension spring -Z-147E-22I-
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 102 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
