Referințe
Gutekunst:2.20X11.00X34.80-180GRAD-Z
Rubix:d616197
Producator:Z-147QI



Detalii produs : 2.20X11.00X34.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - 2.20X11.00X34.80-180GRAD-Z GUTEKUNST
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 301.2 N, tolerance Fn (Fntol): 44.82 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 16 mm, height (LH): 5.85 mm, internal preload (F0): 31.41 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 34.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
