Referințe
Gutekunst:2.50X34.50X79.70-180GRAD-Z
Rubix:d1196229
Producator:Z-148I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 79.7 mm |
Detalii produs : 2.50X34.50X79.70-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X34.50X79.70-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 148.5 N, tolerance Fn (Fntol): 10.36 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 26 mm, height (Lh): 24.22 mm, internal preload (F0): 9.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 79.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere