Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X27.50X71.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.50X27.50X71.00-270GRAD-Z
Rubix:d1199330
Producator:Z-151AX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior27.5 mm
Diametrul firului2.5 mm
Lungime71 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.50X27.50X71.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X27.50X71.00-270GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 184.9 N, tolerance Fn (Fntol): 11.59 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 23 mm, eyelet height (Lh): 18.31 mm, internal preload force (F0): 13.71 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate45 g
Diametrul exterior27.5 mm
Diametrul firului2.5 mm
Lungime71 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere