Referințe
Gutekunst:2.80X25.00X199.00-180GRAD-Z
Rubix:d1193709
Producator:Z-162K-03I



Detalii produs : 2.80X25.00X199.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X25.00X199.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 277.6 N, tolerance Fn (Fntol): 13.71 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 44 mm, height (Lh): 16.2 mm, internal preload (F0): 21.66 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 204 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 199 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
