Referințe
Gutekunst:2.80X20.00X146.00-270GRAD-Z
Rubix:d1193659
Producator:Z-162O-01X



Detalii produs : 2.80X20.00X146.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X20.00X146.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 341.5 N, tolerance Fn (Fntol): 20.78 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 36 mm, height (Lh): 11.75 mm, internal preload (F0): 27.55 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 117 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 146 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
