Referințe
Gutekunst:3.00X40.00X140.00-180GRAD-Z
Rubix:d1193614
Producator:Z-162U-01I



Detalii produs : 3.00X40.00X140.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X40.00X140.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 214.2 N, tolerance Fn (Fntol): 11.79 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 39 mm, height (Lh): 27.25 mm, internal preload (F0): 11.5 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 188 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
