Referințe
Gutekunst:3.20X43.20X142.00-270GRAD-Z
Rubix:d1194551
Producator:Z-164X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 43.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 142 mm |
Detalii produs : 3.20X43.20X142.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X43.20X142.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 238.4 N, tolerance Fn (Fntol): 13.38 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 37 mm, eyelet height (Lh): 29.8 mm, internal preload force (F0): 11.88 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 212 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 142 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere