Referințe
Gutekunst:3.20X23.20X68.40-180GRAD-Z
Rubix:d1200639
Producator:Z-172I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 68.4 mm |
Detalii produs : 3.20X23.20X68.40-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X23.20X68.40-180GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 430.1 N, tolerance Fn (Fntol): 33.73 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 19 mm, eyelet height (Lh): 14.2 mm, internal preload force (F0): 30.4 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 68.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere