Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X40.00X272.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:3.60X40.00X272.00-180GRAD-Z
Rubix:d1197369
Producator:Z-177KI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior40 mm
Diametrul firului3.6 mm
Lungime272 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3.60X40.00X272.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X40.00X272.00-180GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 357.1 N, tolerance Fn (Fntol): 16.54 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 50 mm, eyelet height (Lh): 27.1 mm, internal preload force (F0): 19.6 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate563 g
Diametrul exterior40 mm
Diametrul firului3.6 mm
Lungime272 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere