Referințe
Gutekunst:4.00X29.00X93.60-180GRAD-Z
Rubix:d1194957
Producator:Z-194I



Detalii produs : 4.00X29.00X93.60-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X29.00X93.60-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 645.8 N, tolerance Fn (Fntol): 47.03 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 20 mm, height (Lh): 17.8 mm, internal preload (F0): 44 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 93.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
