Arc de tracțiune Gutekunst 0.20X3.00X17.40-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.20X3.00X17.40-180GRAD-Z
Rubix:d1193593
Producator:Z-2053I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior3 mm
Diametrul firului0.2 mm
Lungime17.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.20X3.00X17.40-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.20X3.00X17.40-180GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 1.261 N, tolerance Fn (Fntol): 0.09 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 65 mm, eyelet height (Lh): 2.15 mm, internal preload force (F0): 0.061 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior3 mm
Diametrul firului0.2 mm
Lungime17.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere