Referințe
Gutekunst:4.50X50.00X346.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196596
Producator:Z-215I



Detalii produs : 4.50X50.00X346.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.50X50.00X346.00-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 532.3 N, tolerance Fn (Fntol): 24.27 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 51 mm, eyelet height (LH): 32.37 mm, inner preload force (F0): 28 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1134 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Diametrul firului | 4.5 mm |
| Lungime | 346 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
