Arc de tracțiune Gutekunst 4.50X40.00X236.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:4.50X40.00X236.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196526
Producator:Z-219I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior40 mm
Diametrul firului4.5 mm
Lungime236 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4.50X40.00X236.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.50X40.00X236.00-180GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 658.2 N, tolerance Fn (Fntol): 32.75 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 37 mm, eyelet height (Lh): 24.62 mm, internal preload force (F0): 56.5 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate593 g
Diametrul exterior40 mm
Diametrul firului4.5 mm
Lungime236 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere