Referințe
Gutekunst:4.50X40.00X366.00-180GRAD-Z
Rubix:393643
Producator:Z-223I



Detalii produs :
Tension spring, max. spring force (Fn): 658.2 N, tolerance Fn (Fntol): 31.01 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 48 mm, eyelet height (Lh): 24.37 mm, inner preload force (F0): 56.5 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 998 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 4.5 mm |
| Lungime | 366 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
