Referințe
Gutekunst:5.00X30.00X207.00-270GRAD-Z
Rubix:d1197835
Producator:Z-255X



Detalii produs : 5.00X30.00X207.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 5.00X30.00X207.00-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 1134 N, tolerance Fn (Fntol): 84.57 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 31 mm, eyelet height (Lh): 16,62 mm, inner preload force (F0): 110 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 435 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Diametrul firului | 5 mm |
| Lungime | 207 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
