Arc de tracțiune Gutekunst 6.30X50.00X404.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:6.30X50.00X404.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196027
Producator:Z-318I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior50 mm
Diametrul firului6.3 mm
Lungime404 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6.30X50.00X404.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 6.30X50.00X404.00-180GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 1331 N, tolerance Fn (Fntol): 67.45 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, eyelet height (Lh): 30.32 mm, internal preload force (F0): 120 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1869 g
Diametrul exterior50 mm
Diametrul firului6.3 mm
Lungime404 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere