Referințe
Gutekunst:6.30X50.00X406.00-270GRAD-Z
Rubix:d1194379
Producator:Z-318X
Detalii produs : 6.30X50.00X406.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 6.30X50.00X406.00-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 1331 N, tolerance Fn (Fntol): 67.42 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 30.53 mm, inner preload force (F0): 120 N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 6.3 mm |
| Lungime | 406 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


