Referințe
Gutekunst:7.00X80.00X546.00-270GRAD-Z
Rubix:d1198523
Producator:Z-335X



Detalii produs : 7.00X80.00X546.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 7.00X80.00X546.00-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 1132 N, tolerance Fn (Fntol): 50.75 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 52 mm, eyelet height (Lh): 53.37 mm, inner preload force (F0): 70 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4421 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Diametrul firului | 7 mm |
| Lungime | 546 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
