Referințe
Gutekunst:7.00X50.00X300.00-180GRAD-Z
Rubix:d1201815
Producator:Z-352I
Detalii produs : 7.00X50.00X300.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 7.00X50.00X300.00-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 1763 N, tolerance Fn (Fntol): 104.58 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 29.25 mm, inner preload force (F0): 200 N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 7 mm |
| Lungime | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


