Referințe
Gutekunst:8.00X80.00X380.00-270GRAD-Z
Rubix:d1201803
Producator:Z-361X



Detalii produs : 8.00X80.00X380.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 8.00X80.00X380.00-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 1627 N, tolerance Fn (Fntol): 77.88 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 36 mm, eyelet height (Lh): 51 mm, inner preload force (F0): 120 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3195 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Diametrul firului | 8 mm |
| Lungime | 380 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
