Referințe
Gutekunst:8.00X60.00X404.00-270GRAD-Z
Rubix:d1200561
Producator:Z-376X



Detalii produs : 8.00X60.00X404.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 8.00X60.00X404.00-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 2.132 N, tolerance Fn (Fntol): 116.43 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 35 mm, eyelet height (Lh): 35 mm, inner preload force (F0): 240 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2763 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Diametrul firului | 8 mm |
| Lungime | 404 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
