Referințe
Gutekunst:8.00X50.00X331.00-180GRAD-Z
Rubix:d1194497
Producator:Z-382I



Detalii produs : 8.00X50.00X331.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 8.00X50.00X331.00-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 2525 N, tolerance Fn (Fntol): 173.25 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 31 mm, eyelet height (Lh): 27.5 mm, inner preload force (F0): 300 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1836 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Diametrul firului | 8 mm |
| Lungime | 331 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
