Benzi Tesa 4651 50M 50MM YELLOW
tesa® 4651 - Bandă din țesătură colorată premium
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tesa:4651 50M 50MM YELLOW
Rubix:d815838
Producator:04651-00523-00
EAN:4005800224317

Documente
Detalii produs : 4651 50M 50MM YELLOW TESA - TESA 04651-00523-00 TAPE
Banda adezivă tesa® 4651 este o bandă adezivă cu suport textil de calitate superioară, care oferă o aderență excelentă, o rezistență ridicată la rupere și o durabilitate sporită. Reprezintă soluția ideală pentru profesioniștii care caută o bandă performantă și versatilă. Disponibilă în mai multe culori, este potrivită pentru numeroase aplicații tehnice și industriale.
Caracteristici:
Modelul 4651 este conceput cu un suport țesut cu 148 de ochiuri și o masă adezivă din cauciuc natural. Acoperirea sa acrilică îi conferă o rezistență excelentă și o capacitate de aderență optimizată, inclusiv pe suprafețe rugoase. Rezistența sa excepțională permite o sarcină de rupere ridicată, păstrând în același timp o flexibilitate care facilitează aplicarea sa. Se poate rupe manual cu mare precizie și permite scrierea ușoară pe suprafața sa. În plus, este disponibil în 8 culori pentru o codificare vizuală eficientă.
Specificații:
- Suport: pânză acoperită cu acril.
- Lățime: 19, 25, 38 sau 50 mm
- Lungime: rolă de 25 și 50 m.
- Culori: negru, alb, gri, galben, albastru, roșu, verde și maro.
- Tip de masă adezivă: cauciuc natural.
- Tip de protecție: hârtie.
- Conținut din surse regenerabile: 68 % (în greutate).
- Grosime totală: 310 µm.
- Grosime protecție: 76 µm.
- Rezistență la rupere: 100 N/cm.
- Alungire la rupere: 13 %.
- Putere de aderență pe oțel: 3,3 N/cm.
- Rezistență la temperatură: 130 °C.
- Rezistență la abraziune: foarte bună.
- Rezistență la apă: bună.
- Număr de ochiuri: 145 fire/inch².
- Margini foarte drepte: da.
B Standarde:B
Această bandă adezivă este conformă cu standardul de rigiditate dielectrică LV 312-1, garantând astfel fiabilitatea sa pentru aplicații în sectorul auto.
B Informații despre marcă:B
Tesa este o companie internațională specializată în soluții adezive de peste 125 de ani. Renumită pentru inovație și calitatea produselor sale, marca oferă o gamă largă de soluții pentru industrie, artizanat și consumatori. Cu o prezență în peste 100 de țări și un angajament puternic față de dezvoltarea durabilă, Tesa continuă să inoveze pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor și companiilor.
Caracteristici:
Modelul 4651 este conceput cu un suport țesut cu 148 de ochiuri și o masă adezivă din cauciuc natural. Acoperirea sa acrilică îi conferă o rezistență excelentă și o capacitate de aderență optimizată, inclusiv pe suprafețe rugoase. Rezistența sa excepțională permite o sarcină de rupere ridicată, păstrând în același timp o flexibilitate care facilitează aplicarea sa. Se poate rupe manual cu mare precizie și permite scrierea ușoară pe suprafața sa. În plus, este disponibil în 8 culori pentru o codificare vizuală eficientă.
Specificații:
- Suport: pânză acoperită cu acril.
- Lățime: 19, 25, 38 sau 50 mm
- Lungime: rolă de 25 și 50 m.
- Culori: negru, alb, gri, galben, albastru, roșu, verde și maro.
- Tip de masă adezivă: cauciuc natural.
- Tip de protecție: hârtie.
- Conținut din surse regenerabile: 68 % (în greutate).
- Grosime totală: 310 µm.
- Grosime protecție: 76 µm.
- Rezistență la rupere: 100 N/cm.
- Alungire la rupere: 13 %.
- Putere de aderență pe oțel: 3,3 N/cm.
- Rezistență la temperatură: 130 °C.
- Rezistență la abraziune: foarte bună.
- Rezistență la apă: bună.
- Număr de ochiuri: 145 fire/inch².
- Margini foarte drepte: da.
B Standarde:B
Această bandă adezivă este conformă cu standardul de rigiditate dielectrică LV 312-1, garantând astfel fiabilitatea sa pentru aplicații în sectorul auto.
B Informații despre marcă:B
Tesa este o companie internațională specializată în soluții adezive de peste 125 de ani. Renumită pentru inovație și calitatea produselor sale, marca oferă o gamă largă de soluții pentru industrie, artizanat și consumatori. Cu o prezență în peste 100 de țări și un angajament puternic față de dezvoltarea durabilă, Tesa continuă să inoveze pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor și companiilor.
With the premium fabric tape, you can overcome various manual challenges both indoors and out-doors in a professional manner and without complications!
Puncte forte
- Conținut bio de 68% pentru o abordare mai ecologică.
- Aderență fiabilă, inclusiv pe suprafețe rugoase.
- Rezistență ridicată la rupere și abraziune.
- Aplicare ușoară datorită faptului că se poate rupe manual.
- Posibilitatea de a scrie pe suprafață.
- Gamă largă de culori pentru o codificare eficientă.
- Rezistență bună la apă și la temperaturi ridicate.
- Ideal pentru aplicații industriale și artizanale.
- Aderență fiabilă, inclusiv pe suprafețe rugoase.
- Rezistență ridicată la rupere și abraziune.
- Aplicare ușoară datorită faptului că se poate rupe manual.
- Posibilitatea de a scrie pe suprafață.
- Gamă largă de culori pentru o codificare eficientă.
- Rezistență bună la apă și la temperaturi ridicate.
- Ideal pentru aplicații industriale și artizanale.
Aplicații
tesa® 4651 este conceput pentru o varietate de utilizări industriale și tehnice:
- Gruparea și întărirea conductelor și profilelor grele.
- Acoperirea găurilor de foraj și a deschiderilor.
- Marcarea și identificarea firelor și cablurilor.
- Codificare prin culori pentru o mai bună organizare.
- Marcarea pe sol și delimitări.
- Închiderea etanșă și durabilă a conductelor.
- Protecția muchiilor ascuțite.
- Fixarea și izolarea cablurilor.
- Închiderea cutiilor și tuburilor.
- Protecție în timpul lucrărilor de sablare.
- Gruparea și întărirea conductelor și profilelor grele.
- Acoperirea găurilor de foraj și a deschiderilor.
- Marcarea și identificarea firelor și cablurilor.
- Codificare prin culori pentru o mai bună organizare.
- Marcarea pe sol și delimitări.
- Închiderea etanșă și durabilă a conductelor.
- Protecția muchiilor ascuțite.
- Fixarea și izolarea cablurilor.
- Închiderea cutiilor și tuburilor.
- Protecție în timpul lucrărilor de sablare.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18237,06 g |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |
| Lungime | 50 m |
| Grosime | 0.31 mm |
| Culoare | galben |
| Tip bandă | bandă de pânză |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lățime
50 mm
