Adeziv pentru ambalaje Tesa 60013 25M 50MM BROWN

tesa® 60013 – Bandă adezivă din carton cu hârtie întărită

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tesa:60013 25M 50MM BROWN
Rubix:d816130
Producator:60013-00000-00
EAN:4063565138287
brand logo

rezumat tehnic

Lățime50 mm
Lungime25 m
Culoaremaro
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 60013 25M 50MM BROWN TESA - TESA 60013-00000-00 TAPE


Conceput pentru închiderea cutiilor de carton de până la 25 kg, tesa® 60013 combină un suport din hârtie armată cu un adeziv din cauciuc sintetic. Acest design asigură o fixare fiabilă pe o mare varietate de cutii de carton. Ideal pentru liniile de ambalare și stațiile de pregătire a comenzilor.

Caracteristici:
Tesa® 60013 este o bandă adezivă din hârtie armată, concepută special pentru ambalajele care necesită o închidere sigură. Suportul său din hârtie este armat cu fibre de sticlă biaxiale, ceea ce limitează riscul de rupere la tensionare și în timpul transportului. Masa adezivă din cauciuc sintetic prezintă o putere de lipire ridicată. Aceasta menține aderența pe diferite tipuri de carton, inclusiv atunci când suprafețele prezintă neregularități.

Hârtia utilizată provine din păduri gestionate în mod responsabil și din alte surse controlate. Formulat fără solvenți, adezivul este compatibil cu reciclarea.

Banda adezivă din hârtie armată tesa® 60013 se utilizează atât pentru aplicarea manuală, cât și pentru aplicarea automată. Se derulează silențios și necesită o forță redusă.

Specificații:
- Grosime totală: 210 µm
- Suport: hârtie armată cu fibre de sticlă biaxiale
- Tip de masă adezivă: cauciuc sintetic fără solvenți
- Culoare: maro
- Greutatea maximă a ambalajului: până la 25 kg
- Alungire la rupere: 6 %
- Rezistență la rupere: 125 N/cm
- Putere de aderență pe oțel: 12 N/cm
- Aplicare: manuală și automată
- Derulare silențioasă: da
- Se poate rupe cu mâna: nu
- Imprimabil: nu

B Standarde:B
- INGEDE12: certificare care atestă compatibilitatea produsului cu procesele de reciclare a hârtiei
tesa® 60013 – Self-Adhesive Reinforced Paper Tape

Puncte forte

- Închidere sigură a cutiilor grele de până la 25 kg datorită întăriturii din fibre de sticlă biaxiale
- Menținerea aderenței pe diferite tipuri de carton, inclusiv atunci când suprafața este neregulată
- Confort în utilizare datorită derulării silențioase și forței reduse de derulare
- Compatibilitate cu liniile de ambalare automate și stațiile manuale
- Contribuție la reciclarea hârtiei

Aplicații

Tesa® 60013 este destinat operațiunilor de închidere a cutiilor de carton grele în medii logistice și industriale. Este potrivit pentru centrele de distribuție, atelierele de expediere și locațiile de producție care necesită o securizare fiabilă a ambalajelor înainte de transport sau depozitare. Utilizarea este adaptată pentru colete cu greutatea de până la 25 kg.

Banda adezivă tesa® 60013 poate fi utilizată la stațiile de pregătire a comenzilor prin aplicare manuală sau integrată în mașini de aplicare automată. Odată aplicată, banda își păstrează performanțele bune în intervalul normal de temperatură întâlnit în timpul expedierii și depozitării.

Informații tehnice


atribute
Lățime50 mm
Lungime25 m
Culoaremaro
Grosime0.21 mm
Rezistența la tracțiune59.52 N/mm²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lățime