Bandă izolatoare Tesa 53988 20M 19MM RED

tesaflex 53988 - Bandă izolatoare din PVC pentru izolarea și marcarea cablurilor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tesa:53988 20M 19MM RED
Rubix:d816125
Producator:53988-00016-00
EAN:4042448434265
brand logo

rezumat tehnic

Lățime19 mm
Lungime20 m
Grosime150 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 53988 20M 19MM RED TESA - TESA 53988-00016-00 TAPE


Banda adezivă de izolație tesa® Professional 53988 este destinată profesioniștilor din domeniul electricității și al întreținerii industriale. Fabricată din PVC flexibil, oferă o aderență excelentă, o mare flexibilitate și o rezistență electrică optimă.

Caracteristici:
Datorită suportului din PVC gros și flexibil, banda se manevrează ușor și se aplică cu mare confort. Masa adezivă din cauciuc natural garantează o fixare eficientă, chiar și la temperaturi scăzute și pe suprafețe dificile, precum oțelul. Rigiditatea dielectrică ridicată și rezistența la umiditate o fac un instrument indispensabil pentru lucrările de izolare electrică și de grupare a cablurilor. Disponibil în mai multe culori, permite o identificare și o marcare simplificate.

Specificații:
- Suport: PVC flexibil.
- Tip de masă adezivă: cauciuc natural.
- Grosime totală: 150 μm.
- Alungire la rupere: 240 %.
- Rezistență la rupere: 25 N/cm.
- Rigiditate dielectrică: 7 000 V.
- Rezistență la căldură: până la +90 °C.
- Rezistență la umiditate: bună.
- Numeroase culori disponibile
- Dimensiuni disponibile: multiple variante de lățime și lungime.

B Standarde:B
Professional 53988 de la tesa® este certificat în conformitate cu următoarele standarde:
- IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO).
- Certificare COV.
- Conform RoHS 2.0 și REACH.

Informații despre marcă:
Tesa® este o companie lider în fabricarea de soluții adezive inovatoare pentru profesioniști și industriași. Cu o experiență de peste 125 de ani, Tesa® s-a impus ca un actor de neînlocuit pe piață, oferind produse de înaltă calitate. Prezentă în peste 100 de țări, marca investește masiv în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții din ce în ce mai performante și respectuoase față de standardele de mediu.
The powerfully adhesive and flexible PVC insulation tape tesaflex 53988 excels at insulating or marking wires. It is also well suited for many other applications.

Puncte forte

- Izolație electrică fiabilă cu rigiditate dielectrică ridicată.
- Aderență excelentă pe diverse suprafețe, inclusiv oțelul.
- Ușor de manevrat datorită flexibilității și grosimii sale optimizate.
- Rezistent la căldură până la +90 °C.
- Gamă largă de culori pentru o marcare eficientă.

Aplicații

- Izolarea și protecția firelor electrice.
- Marcarea și identificarea cablurilor în instalațiile industriale.
- Repararea rapidă a manta și a cablurilor deteriorate.
- Gruparea și fixarea firelor în dulapurile electrice.
- Utilizare în sectorul auto pentru organizarea fasciculelor.

Informații tehnice


atribute
Lățime19 mm
Lungime20 m
Grosime150 mm
Culoareroșu
Temperatura maximă90 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lățime

Lungime

Grosime

Culoare