Bandă izolatoare Tesa 53988 20M 19MM BLUE

tesaflex 53988 - Bandă izolatoare din PVC pentru izolarea și marcarea cablurilor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tesa:53988 20M 19MM BLUE
Rubix:d793092
Producator:53988-00031-00
EAN:4042448434524
brand logo

rezumat tehnic

Lățime19 mm
Lungime20 m
Grosime150 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 53988 20M 19MM BLUE TESA - 53988 20M 19MM BLUE TESA


Banda adezivă de izolație tesa® Professional 53988 este destinată profesioniștilor din domeniul electricității și al întreținerii industriale. Fabricată din PVC flexibil, oferă o aderență excelentă, o mare flexibilitate și o rezistență electrică optimă.

Caracteristici:
Datorită suportului din PVC gros și flexibil, banda se manevrează ușor și se aplică cu mare confort. Masa adezivă din cauciuc natural garantează o fixare eficientă, chiar și la temperaturi scăzute și pe suprafețe dificile, precum oțelul. Rigiditatea dielectrică ridicată și rezistența la umiditate o fac un instrument indispensabil pentru lucrările de izolare electrică și de grupare a cablurilor. Disponibil în mai multe culori, permite o identificare și o marcare simplificate.

Specificații:
- Suport: PVC flexibil.
- Tip de masă adezivă: cauciuc natural.
- Grosime totală: 150 μm.
- Alungire la rupere: 240 %.
- Rezistență la rupere: 25 N/cm.
- Rigiditate dielectrică: 7 000 V.
- Rezistență la căldură: până la +90 °C.
- Rezistență la umiditate: bună.
- Numeroase culori disponibile
- Dimensiuni disponibile: multiple variante de lățime și lungime.

B Standarde:B
Professional 53988 de la tesa® este certificat în conformitate cu următoarele standarde:
- IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO).
- Certificare COV.
- Conform RoHS 2.0 și REACH.

Informații despre marcă:
Tesa® este o companie lider în fabricarea de soluții adezive inovatoare pentru profesioniști și industriași. Cu o experiență de peste 125 de ani, Tesa® s-a impus ca un actor de neînlocuit pe piață, oferind produse de înaltă calitate. Prezentă în peste 100 de țări, marca investește masiv în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții din ce în ce mai performante și respectuoase față de standardele de mediu.

Puncte forte

- Izolație electrică fiabilă cu rigiditate dielectrică ridicată.
- Aderență excelentă pe diverse suprafețe, inclusiv oțelul.
- Ușor de manevrat datorită flexibilității și grosimii sale optimizate.
- Rezistent la căldură până la +90 °C.
- Gamă largă de culori pentru o marcare eficientă.

Aplicații

- Izolarea și protecția firelor electrice.
- Marcarea și identificarea cablurilor în instalațiile industriale.
- Repararea rapidă a manta și a cablurilor deteriorate.
- Gruparea și fixarea firelor în dulapurile electrice.
- Utilizare în sectorul auto pentru organizarea fasciculelor.

Informații tehnice


atribute
Lățime19 mm
Lungime20 m
Grosime150 mm
Culoarealbastru
Temperatura maximă90 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lățime

Lungime

Grosime

Culoare