Roată liberă Tsubaki TFS40

TFS-45 CAM CLUTCH

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tsubaki:TFS40
Rubix:d490044
Producator:5003000400
EAN:8718472212396
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH TFS 40

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TFS40 CAM CLUTCH TSUBAKI - TSUBAKI 5003000400 TFS-40 CAM CLUTCH


Tsubaki TFS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as 63** ball bearings. TFS Clutches have two vertical key ways on the outer races. The usage of bearing support is compulsory.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1030 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime33 mm
Serietfs
Greutate1.03 kg
Viteza de referință1300 rpm
Lățimea totală a rulmentului33 mm
Auth. cuplu607 N.m
StandardDIN 6885. 3
  • Disponibil – Data livrării la cerere