Referințe
Tsubaki:TFS50
Rubix:d490572
Producator:5003000500
EAN:8718472212426



Documente
Detalii produs : TFS50 CAM CLUTCH TSUBAKI - TSUBAKI 5003000500 TFS-50 CAM CLUTCH
Tsubaki TFS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as 63** ball bearings. TFS Clutches have two vertical key ways on the outer races. The usage of bearing support is compulsory.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1858 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Serie | tfs |
| Greutate | 1858 kg |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 40 mm |
| Auth. cuplu | 1124 N.m |
| Standard | DIN 6885. 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere