Modul de stocare gol Beta Tools VP3
Thermoformed plastic holder for all models of drawer units and for trolleys
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:VP3
Rubix:d1186680
Producator:088880353
EAN:8014230049397

Detalii produs : VP3 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS VP3
Thermoformed plastic holder for all models of drawer units and for trolleys
Puncte forte
Thermoformed plastic holder for all models of drawer units and for trolleys
Aplicații
Containers and assortments
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 111 g |
| Numărul de compartimente | 4 |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 155 mm |
| Lățime | 385 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
