Bloc de ghidare a rolelor THK HSR-25-YR-SS (C1-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:HSR-25-YR-SS (C1-GK)
Rubix:d746739




Documente
Detalii produs : HSR-25-YR-SS (C1-GK) THK - HSR-25-YR-SS (C1-GK) THK
THK guide car
HSR-YR full-ball model range carriage, full-spherical type, with 4 threaded holes, can be screwed from the side. Slight preload. Accuracy class N made of steel with end seal, side seal and interior seal
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | -6/3;-16/-6 µm |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Lungime | 83.1 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
