Bloc de ghidare a rolelor THK SHS-15-C-SS (C1-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHS-15-C-SS (C1-GK)
Rubix:216345




Documente
Detalii produs : SHS15CSS (C1-GK) THK - THK CARUCIOR SHS-15-C-SS (C1-GK)
THK guide car
SHS-C model range carriage with ball chain and 4 threaded holes, can be screwed from above or below. Slight preload. Accuracy class N, made of steel
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 47 mm |
|---|---|
| Lungime | 64.4 mm |
| Înălțimea pe șină | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
