Bloc de ghidare a rolelor THK SHS-25-C-SS (C1-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHS-25-C-SS (C1-GK)
Rubix:130496




Documente
Detalii produs : SHS25CSS (C1-GK) THK - THK CARUCIOR SHS25-C-SS (C1-GK)
THK guide car
SHS-C model range carriage with ball chain and 4 threaded holes, can be screwed from above or below. Slight preload. Accuracy class N made of steel with end seal, side seal and interior seal
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 70 mm |
|---|---|
| Lungime | 92 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
