Bloc de ghidare a rolelor THK SHS-30-LC-SS (CK-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHS-30-LC-SS (CK-GK)
Rubix:d757115




Documente
Detalii produs : SHS-30-LC-SS (CK-GK) THK - SHS-30-LC-SS (CK-GK) THK
THK guide car
THK guide car
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 90 mm |
|---|---|
| Lungime | 131 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
