Bloc de ghidare a rolelor THK SHS-35-LV-SS (CK-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHS-35-LV-SS (CK-GK)
Rubix:d757172




Documente
Detalii produs : SHS-35-LV-SS (CK-GK) THK - SHS-35-LV-SS (CK-GK) THK
THK guide car
Carriage of the SHS-LV model range with ball chain and 4 threaded holes, can be screwed from above and the total length can be extended, higher load rating. Without preload. Accuracy class N made of steel with end seal, side seal and interior seal
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 70 mm |
|---|---|
| Lungime | 152 mm |
| Înălțimea pe șină | 40.5 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
