Bloc de ghidare a rolelor THK SHS-45-LV-SS (C1-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHS-45-LV-SS (C1-GK)
Rubix:115355




Documente
Detalii produs : SHS45LVSS (C1-GK) THK - THK CARUCIOR SHS45 LVSS C1-GK
THK guide car
Carriage of the SHS-LV model range with ball chain and 4 threaded holes, can be screwed from above and the total length can be extended, higher load rating. Slight preload. Accuracy class N made of steel with end seal, side seal and interior seal
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 86 mm |
|---|---|
| Lungime | 174 mm |
| Înălțimea pe șină | 60 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
