Referințe
THK:FBL-35-D +660L
Rubix:d746443
Detalii produs : FBL-35-D +660L THK - FBL-35-D +660L THK
THK telescopic guide
Telescope control unit of the FBL model range, two-stage, for medium loads, made of steel
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 35 mm |
|---|---|
| Înălțimea totală | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


