Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.32-200Q40LM17.50
Three-size adjustable disc milling cutter CoroMill® 331
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.32-200Q40LM17.50
Rubix:d671701
Producator:5745103



Detalii produs : R331.32-200Q40LM17.50 SANDVIK - R331.32-200Q40LM17.50 SANDVIK
Three-size adjustable disc milling cutter CoroMill® 331
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 200 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere