Rulment axial cu bile NSK 51164M, Diametrul interior: 320 mm | Diametrul exterior: 400 mm | Lățime: 63 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:51164M
Rubix:d410205
EAN:00029176531057

Documente
Detalii produs : 51164M NSK - NSK THRUST BEARING 51164M
Single-direction axial deep groove ball bearing NSK
Single-direction axial deep groove ball bearing NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 320 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 63 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 511 |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 18.6 kg |
| Grosime | 63 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 365000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere